Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso54 lb, 24.5 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DVLHMQ821-250-R2-56-20
- Tipo de montajeUniversal
- Material del selloViton
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional