Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal600:1
- Relación600:1
- Peso109 lb, 49.44 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGRG-DVLMQ832-600-RU1-56