Motion
GRJ18002067.00

GROVE GEAR
GRJ18002067.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de cara C, salida derecha, bastidor 56C
Artículo MI #19051909
No. Fabricante GRJ18002067.00
Precio1,566.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRJ18002067.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de cara C, salida derecha, bastidor 56C
Artículo MI #19051909
No. Fabricante GRJ18002067.00
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
Precio1,566.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-JMQ818-30-R-56
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GRJ18002067.00 GR-JMQ818-30-R-56