Motion
GRJ42206092.00

GROVE GEAR
GRJ42206092.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19051933
No. Fabricante GRJ42206092.00
Precio9,048.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRJ42206092.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19051933
No. Fabricante GRJ42206092.00
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
Precio9,048.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    186 lb, 84.37 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DJMQ842-100-L6-56
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRJ42206092.00 GR-DJMQ842-100-L6-56