Motion
GRL8210556.23

GROVE GEAR
GRL8210556.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19051947
No. Fabricante GRL8210556.23
Precio2,725.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210556.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19051947
No. Fabricante GRL8210556.23
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
Precio2,725.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8000 pulg. x 6.3800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    971 pulg./lb;109.708 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.916 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.916 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-HMQ821-40-H1-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    0.916 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    971 pulg-lbs;109.708 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL8210556.23 GRL-HMQ821-40-H1-140-23