Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.5000 pulg., 215.90 mm
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg., 3.175 x 1.59 mm
- Longitud8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida2.92 rpm
- Par de salida máximo2752 pulg./lb;310.9 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48CZ
- Relación nominal600:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación600:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso77 lb, 34.9 kg
- Ancho4.8400 pulg., 122.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.127 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.127 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-DFMQ826-600-RR1-48
- Potencia de entrada máxima0.253 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida0.127 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2752 pulg-lbs;310.9 Nm