Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso96 lb, 43.54 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGRL-DMQ832-300-L6-56