Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.8000 pulg. x 6.3800 pulg. x 6.5000 pulg., 147.32 mm x 162.05 mm x 165.10 mm
- Altura de la carcasa6.5000 pulg., 165.10 mm
- Longitud de la carcasa6.3800 pulg., 162.05 mm
- Ancho de la carcasa9.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud6.3800 pulg., 162.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo940 pulg./lb;106.205 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso33 lb, 14.969 kg
- Ancho5.8000 pulg., 147.32 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.674 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.674 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-FHMQ821-60-HL-56-16
- Potencia de entrada máxima0.674 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs;106.205 Nm