Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo634 pulg./lb;71.632 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso29 lb, 13.154 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.515 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.515 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TM818-50-L-56
- Potencia de entrada máxima0.515 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.352 hp;0.262 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1200 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)634 pulg-lbs;71.632 Nm