Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo630 pulg./lb;71.18 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso27 lb, 12.25 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza1.046 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.046 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ818-20-L-56
- Potencia de entrada máxima1.046 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.875 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5337.87 N, 1200 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)630 pulg-lbs;71.18 Nm