Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante18
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo571 pulg./lb;64.514 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso27 lb, 12.247 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.224 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.224 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ818-15-R-140
- Potencia de entrada máxima1.224 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida1.058 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5337.87 N, 1200 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)571 pulg-lbs;64.514 Nm