Motion
GRT180551.16

GROVE GEAR
GRT180551.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052309
No. Fabricante GRT180551.16
Precio2,410.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT180551.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052309
No. Fabricante GRT180551.16
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
Precio2,410.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    27 lb, 12.247 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-THMQ818-10-H1-140-16
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT180551.16 GR-THMQ818-10-H1-140-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron