Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1172 pulg./lb;132.418 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso44 lb, 19.958 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.564 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.564 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-T824-10-L
- Potencia de entrada máxima3.564 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida3.253 hp;2.426 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)1172 pulg-lbs;132.418 Nm