Motion
GRT24001028.00

GROVE GEAR
GRT24001028.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052329
No. Fabricante GRT24001028.00
Precio2,545.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT24001028.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052329
No. Fabricante GRT24001028.00
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
Precio2,545.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TM824-15-L-140
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT24001028.00 GR-TM824-15-L-140

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron