Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1172 pulg./lb;132.418 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso49 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.564 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.564 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ824-10-L-56
- Potencia de entrada máxima3.564 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida3.253 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1172 pulg-lbs;132.418 Nm