Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso49 lb, 22.23 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ824-100-L-56
- SerieGR