Motion
GRT24001074.00

GROVE GEAR
GRT24001074.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, 140TC tramas
Artículo MI #19052339
No. Fabricante GRT24001074.00
Precio2,545.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT24001074.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, 140TC tramas
Artículo MI #19052339
No. Fabricante GRT24001074.00
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
Precio2,545.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    233.3 rpm
  • Par de salida máximo
    995 pulg./lb;112.419 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    49 lb, 22.226 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.685 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.685 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ824-7.5-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.992 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    3.685 hp;2.748 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    995 pulg-lbs;112.419 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT24001074.00 GR-TMQ824-7.5-L-140