Motion
GRT42001089.00

GROVE GEAR
GRT42001089.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052509
No. Fabricante GRT42001089.00
Precio6,416.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT42001089.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19052509
No. Fabricante GRT42001089.00
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
Precio6,416.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    160 lb, 72.57 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ842-20-L-140
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT42001089.00 GR-TMQ842-20-L-140