Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Tamaño del reductor del fabricante842
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso160 lb, 72.575 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ842-60-L-180
- SerieGR