Motion
GRT42002095.00

GROVE GEAR
GRT42002095.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #19052545
No. Fabricante GRT42002095.00
Precio6,416.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT42002095.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #19052545
No. Fabricante GRT42002095.00
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
Precio6,416.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    3620 pulg./lb;409.01 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3740 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    160 lb, 72.575 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.76 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.76 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ842-80-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.76 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    1.257 hp;0.937 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16636.38 N, 3740 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3620 pulg-lbs;409.01 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT42002095.00 GR-TMQ842-80-R-140