Motion
GRT52201004.00

GROVE GEAR
GRT52201004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #19052671
No. Fabricante GRT52201004.00
Precio12,119.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT52201004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #19052671
No. Fabricante GRT52201004.00
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
Precio12,119.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.0700 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    8 rpm
  • Par de salida máximo
    21487 pulg./lb;2427.708 nm
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3560 lb
  • Relación
    200:1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    319 lb, 144.7 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.983 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.983 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DT852-200-L1
  • Potencia de entrada máxima
    2.983 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Salida
    2.983 hp;2.224 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3560 lb
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    21487 pulg-lbs;2427.708 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT52201004.00 GR-DT852-200-L1