Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso24 lb, 10.89 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-UMQ815-30-R-56
- Tipo de montajeUniversal
- SerieGR
Descripción general
Descripción del fabricante
GRU15002067.00 GR-UMQ815-30-R-56