Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1418 pulg./lb;160.21 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso49 lb, 22.226 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.967 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.967 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-UMQ824-60-R-56
- Potencia de entrada máxima0.967 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano debajo
- Salida0.656 hp;0.489 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1418 pulg-lbs;160.21 Nm