Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa6.1200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1418 pulg./lb;160.21 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.967 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.967 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-60-H1-56-19
- Potencia de entrada máxima0.967 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.656 hp;0.489 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- Kit de base estándarOpcional
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1418 pulg-lbs;160.21 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
S243044219 SS-HMQ824-60-H1-56-19