Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación5:1
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-5-H1-140-16
- Tipo de montajeUniversal
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
Descripción general
Descripción del fabricante
S243045716 SS-HMQ824-5-H1-140-16