Motion
S243047224

GROVE GEAR
S243047224

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053519
No. Fabricante S243047224
Precio7,229.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S243047224

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053519
No. Fabricante S243047224
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
Precio7,229.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ824-15-H2-140-24

Descripción general

Descripción del fabricante
S243047224 SS-HMQ824-15-H2-140-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"