Motion
S263011200

GROVE GEAR
S263011200

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053555
No. Fabricante S263011200
Precio8,094.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263011200

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053555
No. Fabricante S263011200
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
Precio8,094.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    69 lb, 31.3 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ826-15-L-56

Descripción general

Descripción del fabricante
S263011200 SS-TMQ826-15-L-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"