Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1883 pulg./lb;212.75 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso56 lb, 25.4 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.743 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.743 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ826-30-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima1.743 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.743 hp;1.3 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1883 pulg-lbs;212.75 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
S263043924 SS-HMQ826-30-H1-56-24