Motion
S263044219

GROVE GEAR
S263044219

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053575
No. Fabricante S263044219
Precio8,339.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263044219

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053575
No. Fabricante S263044219
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
Precio8,339.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ826-60-H1-56-19

Descripción general

Descripción del fabricante
S263044219 SS-HMQ826-60-H1-56-19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo