Motion
S263045123

GROVE GEAR
S263045123

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053579
No. Fabricante S263045123
Precio8,339.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263045123

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053579
No. Fabricante S263045123
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
Precio8,339.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ826-30-H2-56-23

Descripción general

Descripción del fabricante
S263045123 SS-HMQ826-30-H2-56-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good