Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo1854 pulg./lb;209.474 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso55 lb, 24.948 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.695 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.695 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ826-40-H1-140-16
- Potencia de entrada máxima1.695 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.287 hp;0.96 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1854 pulg-lbs;209.474 Nm