Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso75 lb, 34.019 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ832-40-L-56
- EstiloAcolchado de cara en C