Motion
S323010900

GROVE GEAR
S323010900

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, bastidor 210
Artículo MI #19053628
No. Fabricante S323010900
Precio10,464.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323010900

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, bastidor 210
Artículo MI #19053628
No. Fabricante S323010900
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
Precio10,464.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    75 lb, 34.02 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ832-5-L-210

Descripción general

Descripción del fabricante
S323010900 SS-BMQ832-5-L-210

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"