Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Details
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-20-H1-56-20
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C
Descripción general
Descripción del fabricante
S323058120 SS-HMQ832-20-H1-56-20