Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Peso98 lb, 44.45 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-DHMQ832-150-H12-56-20