Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5510 pulg., 14 mm
- Tamaño de la caja512
- Tamaño del reductor del fabricante512
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 63B14
- Relación nominal7:1
- Relación7:1
- Peso3 lb, 1.361 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ512-7-H-IEC63B14-14 mm
- EstiloBrida IEC