Motion
W5120095.00

GROVE GEAR
W5120095.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 61:1 Relación, distancia central de 1.1800 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, salida hueca, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053698
No. Fabricante W5120095.00
Precio704.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5120095.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 61:1 Relación, distancia central de 1.1800 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, salida hueca, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053698
No. Fabricante W5120095.00
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
Precio704.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5510 pulg., 14 mm
  • Tamaño de la caja
    512
  • Distancia al centro
    1.1800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    512
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    61:1
  • Relación
    61:1
  • Diámetro del eje
    0.5510 pulg.
  • Peso
    3 lb, 1.36 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ512-61-H-IEC63B14-14 mm
  • Tipo de montaje
    B14 Brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5120095.00 HMQ512-61-H-IEC63B14-14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"