Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja512
- Tamaño del reductor del fabricante512
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 63B14
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso5 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteTMQ512-20-L-IEC63 B14
- Tipo de montajeB14 Brida
- EstiloBrida IEC