Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja518
- Distancia al centro1.7700 pulg.
- Altura de la carcasa4.7600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante518
- RPM máximas de salida83 rpm
- Par de salida máximo405 pulg./lb;45.759 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal21:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Carga colgada270 lb
- Relación21:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso7 lb, 3.175 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.533 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.533 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteBMQ518-21-R-56
- Potencia de entrada máxima0.796 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.533 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1201.02 N, 270 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)405 pulg-lbs;45.759 Nm