Motion
W5180079.00

GROVE GEAR
W5180079.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 70:1 relación, distancia central de 1.7700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053716
No. Fabricante W5180079.00
Precio1,079.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5180079.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 70:1 relación, distancia central de 1.7700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053716
No. Fabricante W5180079.00
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
Precio1,079.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de la caja
    518
  • Distancia al centro
    1.7700 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.7600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • RPM máximas de salida
    25 rpm
  • Par de salida máximo
    278 pulg./lb;31.41 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    70:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    70:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    6 lb, 2.72 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin pintar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.204 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.204 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ518-70-H-56-12
  • Potencia de entrada máxima
    0.204 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.11 hp;0.082 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    278 pulg-lbs;31.41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5180079.00 HMQ518-70-H-56-12