Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71 B14
- Relación nominal14:1
- Relación14:1
- Peso7 lb, 3.175 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteBMQ518-14-R-IEC71B14-18
- Tipo de montajeB14 Brida
- EstiloBrida IEC