Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7090 pulg., 18 mm
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 63B5
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Diámetro del eje0.5510 pulg.
- Peso6 lb, 2.72 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ518-10-H-IEC63/B5-18 mm
- Tipo de montajeUniversal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC