Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal21:1
- Relación21:1
- Peso6 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ518-21-H-IEC71/B14-18
- EstiloBrida IEC