Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7090 pulg., 18 mm
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal37:1
- Relación37:1
- Diámetro del eje0.5510 pulg.
- Peso9 lb, 4.08 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteTMQ518-37-R-IEC71B14-18 mm
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC