Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B5
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida25 mm
- Relación10:1
- Peso7 lb, 3.175 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ520-10-H-IEC71/B5-25 mm
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloNitrilo
- EstiloBrida IEC