Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80B5
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.7500 pulg.
- Peso7 lb, 3.175 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ520-10-H-IEC80B5-25 mm
- Tipo de montajeB5 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC