Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso7 lb, 3.175 kg
Detalles
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ520-60-H-IEC71B14-25 mm
- EstiloBrida IEC