Motion
W5200186.MF

GROVE GEAR
W5200186.MF

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor IEC 71B14
Artículo MI #19053770
No. Fabricante W5200186.MF
Precio1,488.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5200186.MF

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor IEC 71B14
Artículo MI #19053770
No. Fabricante W5200186.MF
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
Precio1,488.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71B14
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    7 lb, 3.175 kg

Detalles

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ520-80-H-IEC71B14-25 mm
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5200186.MF HMQ520-80-H-IEC71B14-25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron