Motion
W5202525.00

GROVE GEAR
W5202525.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 98:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053773
No. Fabricante W5202525.00
Precio2,599.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5202525.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 98:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053773
No. Fabricante W5202525.00
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
Precio2,599.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    98:1
  • Relación
    98:1
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    DHMQ520-98-H1-56-16
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W5202525.00 DHMQ520-98-H1-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"