Motion
W5205052.00

GROVE GEAR
W5205052.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053779
No. Fabricante W5205052.00
Precio1,572.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5205052.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053779
No. Fabricante W5205052.00
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
Precio1,572.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    18:1
  • Relación
    18:1
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ520-18-H-56-25 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5205052.00 RHMQ520-18-H-56-25MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron